Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Techniker Werkzeugsatz, Box 194-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco Techniker Werkzeugsatz, Box 194-teilig
Bahco Techniker Werkzeugsatz, Box 194-teilig
Bahco Techniker Werkzeugsatz, Box 194-teilig
Bahco Techniker Werkzeugsatz, Box 194-teilig
Bahco Techniker Werkzeugsatz, Box 194-teilig
Artikel-Nr.:
     108EL-8770738
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     4750RCHDW01FF3
EAN/GTIN:
     7314150249190
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Set Typ = Techniker
Stückzahl = 194
Lagertyp = Box

Eine umfassende Auflistung der enthaltenen Teile finden Sie im Datenblatt. Bahco 194-teiliger Werkzeugschrank mit Einsätzen. Professionelle Werkzeugsätze von Bahco mit einer umfassenden Auswahl von Werkzeugen einschließlich Schraubenschlüsseln, Steckschlüsseln, Treibern, Hämmern, Zangen und mehr. Mit einem robusten, wasserdichten Koffer, der auf den rauen Einsatz unterwegs ausgelegt ist, mit einem Vorhängeschloss abgeschlossen werden kann und über robuste Scharniere und einen leichten Körper verfügt. Die Werkzeuge sind vertieft eingelegt, um die Erkennung zu vereinfachen und fehlende Teile leichter zu bemerken. Eigenschaften und Vorteile Geeignet für den Flugzeugbau und allgemeine mechanische Verwendung Umfassende Auswahl von Werkzeugen Mit Rädern für einfachen Transport des schweren Werkzeugsatzes Der mobile Satz kann in einem Fahrzeug mitgeführt oder in der Werkstatt aufbewahrt werden Bits, Steckschlüssel und Schraubenschlüssel in 1/4 und 3/8 Zoll. Inhalt des Kits. 93-teilig – Einlage FF2B12. Kurzer Steckschlüsseleinsatz 1/4 Zoll (6700SM) 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 1/4 Zoll langer Steckschlüsseleinsatz (A6800DM) 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Kurzer Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll (7400SM) 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm Steckschlüsseleinsatz 3/8 Zoll (A7402DM) 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm Sechskant-Steckschlüsseltreiber 3/8 Zoll (7409M) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm TORX®-Steckschlüsseltreiber 3/8 Zoll (7409TORX) T25, T27, T30, T40, T45, T50 Sechskant-Steckschlüsseltreiber 1/4 Zoll (6709M) 3, 4, 5, 6, 8 PHILLIPS® -Steckschlüsseltreiber (6709PH) 1, 2, 3 3/8 Zoll Flachkopf-Ratsche (7750SL) Umschaltbare Flachkopf-Ratsche 1/4 Zoll (6950SL) T-Griff 1/4 Zoll (6954) Drehgriff 1/4 Zoll (6956) Anderes Ratschenzubehör (Siehe Datenblatt für vollständige Details). 39-teilig – Einlage FF2B13. Gabel-Ringschlüssel (111M) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24 mm Gabelschlüssel (6M) 6 x 7; 8 x 9; 10 x 11; 12 x 13; 14 x 15; 16 x 17; 18 x 19; 20 x 22 mm Innensechskantschlüsselsatz, lang, 9-teilig (BE-9770) 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Ergo-Rollgabelschlüssel 6 Zoll (9070C) 230 mm Offset-Anreißstift (1177-SCRIBE) Magnetisches Aufnahmewerkzeug (2535F2) Gelenkgriff (7758) Q3 LED-Taschenlampe (BFLA01) T-Griff 3/8 Zoll (7754). 48-teilig – Einlage FF2B14. Bit-Ratschen-Schraubendreher mit Pistolengriff 1/4 Zoll (808050P) Ratschen-Schraubendreher, kurz 1/4 Zoll (808050S) Ergo-Schlitzschraubendreher (BE-8020L) 0,5 x 3 x 75 mm Ergo-Schlitzschraubendreher (BE-8030) 0,6 x 3,5 x 75 mm Ergo-Schlitzschraubendreher (BE-8155) 1,2 x 6,5 x 125 mm Ergo-Schlitzschraubendreher (BE-8260) 1,6 x 8 x 175 mm Ergo-Schlitzschraubendreher, kurz (BE-8350) 1 x 5 x 25 mm PHILLIPS® Ergo-Schraubendreher, kurz (BE-8601/BE-8602) PH1 x 25, PH2 x 25 mm Ergo-Kreuzschlitzschraubendreher (BE-8610/BE-8630) PH1 x 75, PH2 x 100, PH3 x 150 mm 1/4-Zoll-Bitratsche (2058-BR) Fühlerlehren (1544) Flexibles Aufnahmewerkzeug 525 mm (2509) 31-teiliger Bitsatz (59S/31-1) PHILLIPS®, POZIDRIV®, TORX® Sechskant- und Schlitzbits. 9-teilig – Einlage FF2B15. Ergo-Seitenschneider 160 mm (MTB-3-16-E) Lange Ergo-Rundzange 200 mm (2427 GC-200IP) Ergo-Flachrundzange 200 mm (2430 GC-200 IP) Ergo-Kombizange 160 mm (2628 GC-160IP) Ergo-Gleitgelenkzange (8224CIP) Lehre 150 mm (1150-1/2H/P) Teleskopspiegel mit drehbarem Kopf (5515T-52) Elektrikermesser (2820EF2). 6-teilig – Einlage FF2B16. Hammer gemäß DIN 300 mm (481-300) Hammer mit Nylonkopf (3625W-35) Körner, 120 mm Durchschlagsatz (3734) 3, 5, 8 mm
Weitere Informationen:
Set Typ:
Techniker
Stückzahl:
194
Lagertyp:
Box
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.845,96*
€ 1.972,13*
€ 4,90*
ab € 1.908,22*
€ 1.972,14*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.005,17*
€ 2.071,01*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.029,66*
€ 2.163,72*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.081,85*
€ 2.250,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.163,72*
€ 2.574,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.154,56*
€ 2.563,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.115,42*
€ 2.517,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.029,66*
€ 2.415,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1253048
ab € 1.566,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.