Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 11 mm, Arbeitslänge 17 mm, 47 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 11 mm, Arbeitslänge 17 mm, 47 Nm
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 11 mm, Arbeitslänge 17 mm, 47 Nm
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 11 mm, Arbeitslänge 17 mm, 47 Nm
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 11 mm, Arbeitslänge 17 mm, 47 Nm
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 11 mm, Arbeitslänge 17 mm, 47 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1334778
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     98-11
EAN/GTIN:
     7314150367337
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
  • Befestigung mit federndem Haltestift im Rechteckschaft
  • Sortiment mit Aufnahmen von 9x12 bis 27x36, Ringgröße von 7 bis 60 mm, maximales Drehmoment von 25 bis 3000 Nm
  • Je nach Länge des Einsteckwerkzeuges sind veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel erforderlich
  • Passend für Bahco Drehmomentschlüssel der Serien 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24 und WPTC-6
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
11
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfbreite (b2):
22
Kopfhöhe (a2):
9
Gewicht kg:
0,04
Hersteller:
Bahco
Länge:
42 mm
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Ring-Einsteckwerkzeug, 11, mm,, Arbeitslänge, 17
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 19,02*
€ 26,97*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,82*
€ 27,70*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.