Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 7 mm, Arbeitslänge 17 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 7 mm, Arbeitslänge 17 mm
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 7 mm, Arbeitslänge 17 mm
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 7 mm, Arbeitslänge 17 mm
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 7 mm, Arbeitslänge 17 mm
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 7 mm, Arbeitslänge 17 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1334795
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     98-7
EAN/GTIN:
     7314150367290
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
  • Befestigung mit federndem Haltestift im Rechteckschaft
  • Sortiment mit Aufnahmen von 9x12 bis 27x36, Ringgröße von 7 bis 60 mm, maximales Drehmoment von 25 bis 3000 Nm
  • Je nach Länge des Einsteckwerkzeuges sind veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel erforderlich
  • Passend für Bahco Drehmomentschlüssel der Serien 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24 und WPTC-6
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfbreite (b2):
22
Kopfhöhe (a2):
8
Gewicht kg:
0,04
Hersteller:
Bahco
Schlüsselweite:
7
Länge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Ring-Einsteckwerkzeug, 7, mm,, Arbeitslänge, 17
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,34*
€ 21,94*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,25*
€ 22,51*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.