Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 9 mm, Arbeitslänge 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 9 mm, Arbeitslänge 15 mm
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 9 mm, Arbeitslänge 15 mm
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 9 mm, Arbeitslänge 15 mm
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 9 mm, Arbeitslänge 15 mm
Bahco Ring-Einsteckwerkzeug 9 mm, Arbeitslänge 15 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1334799
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     98-9
EAN/GTIN:
     7314150367313
Suchbegriffe:
Einsteckringschlüssel
  • Befestigung mit federndem Haltestift im Rechteckschaft
  • Sortiment mit Aufnahmen von 9x12 bis 27x36, Ringgröße von 7 bis 60 mm, maximales Drehmoment von 25 bis 3000 Nm
  • Je nach Länge des Einsteckwerkzeuges sind veränderte Einstellwerte am Drehmomentschlüssel erforderlich
  • Passend für Bahco Drehmomentschlüssel der Serien 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24 und WPTC-6
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
9
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Kopfbreite (b2):
22
Kopfhöhe (a2):
9
Gewicht kg:
0,05
Hersteller:
Bahco
Länge:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Ring-Einsteckwerkzeug, 9, mm,, Arbeitslänge, 15
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,32*
€ 22,04*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,88*
€ 22,62*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.