| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1335821 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150399604 |
| |
|
| | |
| - Mit Seitenschneider C3330R, der Spitzzange C3840 und der Flachrundzange C3745
- Orangefarbene PVC-Griffe
- Interne Rückholfeder mit begrenzter Öffnung, um eine Ermüdung der Benutzerhand zu verhindern
- Hochleistungsschnellstahl
- Rostschutzbehandelt
- Maschinell geschliffene CNC-Schneidkanten für eine optimale Winkelgenauigkeit
- Schraubverbindung, welche die Reibung minimiert und die Ausrichtung der Backen maximiert
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN ISO 9654 und DIN ISO 9655 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Anzahl der Teile: | 3 | Hersteller: | Bahco | Typ: | Zangensatz | Gewicht: | 334 g | Länge: | 153 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bahco, Satz, Kompaktschneider, und, Zangen,, C3330R, |
| | |
| |