Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Allzweck-Zangen-Satz mit Schaumstoffeinlage für den Hartschalenkoffer 4750RCHDW01, 9-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Allzweck-Zangen-Satz mit Schaumstoffeinlage für den Hartschalenkoffer 4750RCHDW01, 9-tlg.
Bahco Allzweck-Zangen-Satz mit Schaumstoffeinlage für den Hartschalenkoffer 4750RCHDW01, 9-tlg.
Bahco Allzweck-Zangen-Satz mit Schaumstoffeinlage für den Hartschalenkoffer 4750RCHDW01, 9-tlg.
Bahco Allzweck-Zangen-Satz mit Schaumstoffeinlage für den Hartschalenkoffer 4750RCHDW01, 9-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417B-p1336067
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150229604
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Zangen-Satz
Zangen-Set
  • Inklusive MTB-3-16-E Maßband, englisch, 3 m
  • 2101GC-160IP ERGO Seitenschneider, 160 mm, Industrieverpackung
  • 2427 GC-200IP ERGO Flachrundzange, 200 mm
  • 2430 GC-200 IP ERGO Flachrundzange
  • 2628 GC-160IP ERGO Kombi-Zange, verchromt, 160 mm
  • 8224CIP ERGO Wasserpumpenzange
  • 1150-1/2H/P Messschieber, 150 mm
  • 5515T-52 Teleskop-Gelenkkopfspiegel Ø50 mm
  • 2820EF2 Elektriker-Klapptaschenmesser, Kunststoffgriff, 200 mm
  • Für den universellen Gebrauch
  • Geeignet für Koffer 4750RCHDW01
Weitere Informationen:
Länge:
505
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Modell:
weitere
Hersteller:
Bahco
Höhe:
35
Breite:
270
Gewicht:
1550
Weitere Suchbegriffe: Zangensatz, bahco zangensatz, zangen satz, Bahco, Allzweck-Zangen-Satz, mit, Schaumstoffeinlage, für, den
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 291,59*
€ 347,51*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 291,18*
€ 348,02*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,51*
€ 413,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,16*
€ 405,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,28*
€ 404,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,44*
€ 376,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,76*
€ 361,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,59*
€ 346,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.