Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Runde Schaufel aus Aluminiumbronze, funkenfrei, 1370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Runde Schaufel aus Aluminiumbronze, funkenfrei, 1370 mm
Bahco Runde Schaufel aus Aluminiumbronze, funkenfrei, 1370 mm
Bahco Runde Schaufel aus Aluminiumbronze, funkenfrei, 1370 mm
Bahco Runde Schaufel aus Aluminiumbronze, funkenfrei, 1370 mm
Bahco Runde Schaufel aus Aluminiumbronze, funkenfrei, 1370 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1336870
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150285297
Suchbegriffe:
Schaufel (Funkenfrei)
Schneeschaufel
Idealspaten
Spaten
  • Hergestellt aus Aluminiumbronze
  • Zum Graben sowie für das Anheben und Bewegen von Objekten und Erdreich
  • Extra langer Hickory-Stiel
  • Kaltgewalzt
  • Funkenfreie Werkzeuge werden in Bereichen eingesetzt, in denen durch Funkenflug eine potenzielle Feuer- und Explosionsgefahr besteht
Weitere Informationen:
Breite:
240
Material:
Aluminium-Bronze
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenlänge:
290
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
1370
Weitere Suchbegriffe: Spatenschaufel, idealspaten, Bahco, Runde, Schaufel, aus, Aluminiumbronze,, funkenfrei,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 237,80*
€ 288,40*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,82*
€ 289,74*
Frei Haus
ab € 286,81*
€ 355,03*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,40*
€ 343,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 282,45*
€ 336,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,65*
€ 319,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,72*
€ 303,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,80*
€ 282,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.