Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 13-mm-Rollgabelschlüssel aus Edelstahl, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 13-mm-Rollgabelschlüssel aus Edelstahl, 100 mm
Bahco 13-mm-Rollgabelschlüssel aus Edelstahl, 100 mm
Bahco 13-mm-Rollgabelschlüssel aus Edelstahl, 100 mm
Bahco 13-mm-Rollgabelschlüssel aus Edelstahl, 100 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1337953
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150404384
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 100 mm
  • Körper aus AISI-420-Edelstahl
  • Magnetisch
  • Überlegene Robustheit und Härte
  • Kann bei 121 ºC im Autoklav sterilisiert werden
  • Hergestellt gemäß den Vorgaben der Norm ISO 6787
  • Werkzeuge mit überlegener Robustheit und Härte
  • Äußerst korrosionsbeständig
  • Komfortable, verstellbare Magnet-Schraubenschlüssel
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Bahco
Gewicht:
100
Ausführung:
Rollgabelschlüssel
Max. Schlüsselweite:
13 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel bahco, rollgabelschlüssel, Bahco, 13-mm-Rollgabelschlüssel, aus, Edelstahl,, 100 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 42,05*
€ 56,54*
47 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 43,54*
€ 57,03*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,45*
€ 63,21*
6 Tage
32
Frei Haus
ab € 43,83*
€ 68,53*
Frei Haus
ab € 72,01*
€ 92,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.