Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 13-mm-Rollgabelschlüssel aus Edelstahl, 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco 13-mm-Rollgabelschlüssel aus Edelstahl, 100 mm
Bahco 13-mm-Rollgabelschlüssel aus Edelstahl, 100 mm
Bahco 13-mm-Rollgabelschlüssel aus Edelstahl, 100 mm
Bahco 13-mm-Rollgabelschlüssel aus Edelstahl, 100 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1337953
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150404384
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel 100 mm
  • Körper aus AISI-420-Edelstahl
  • Magnetisch
  • Überlegene Robustheit und Härte
  • Kann bei 121 ºC im Autoklav sterilisiert werden
  • Hergestellt gemäß den Vorgaben der Norm ISO 6787
  • Werkzeuge mit überlegener Robustheit und Härte
  • Äußerst korrosionsbeständig
  • Komfortable, verstellbare Magnet-Schraubenschlüssel
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
100 mm
Max. Schlüsselweite:
13 mm
Gewicht:
100
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel bahco, rollgabelschlüssel, Bahco, 13-mm-Rollgabelschlüssel, aus, Edelstahl,, 100 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 42,05*
€ 56,54*
47 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 43,54*
€ 57,03*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 46,45*
€ 63,21*
Lager 7NBYA
32
Frei Haus
ab € 43,83*
€ 68,53*
Frei Haus
ab € 72,01*
€ 92,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.