Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco ERGO Kombinationszange mit Sicherheitsring, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco ERGO Kombinationszange mit Sicherheitsring, 160 mm
Bahco ERGO Kombinationszange mit Sicherheitsring, 160 mm
Bahco ERGO Kombinationszange mit Sicherheitsring, 160 mm
Bahco ERGO Kombinationszange mit Sicherheitsring, 160 mm
Bahco ERGO Kombinationszange mit Sicherheitsring, 160 mm
Bahco ERGO Kombinationszange mit Sicherheitsring, 160 mm
Bahco ERGO Kombinationszange mit Sicherheitsring, 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1338404
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150307913
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
  • Kombinationszange, entwickelt gemäß den Prinzipien des wissenschaftlichen ERGO-Verfahrens
  • Zwei-Komponenten-Ergo-Griffe mit thermoplastischer Oberfläche auf hartem Polypropylen für optimalen Halt
  • Die Schnittflächen sind für das Schneiden von harten Materialien (wie beispielsweise Pianodraht) konzipiert
  • Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion
  • Material: Hochleistungs-Stahllegierung
  • Ausführung: Brüniert, rostschutzbehandelt
  • ISO 5746
  • Geeignet für Arbeiten in der Höhe
  • Permanenter, direkt am Hauptteil des Schneiders angebrachter Edelstahlring sorgt für Benutzerergonomie und volle Funktionsfähigkeit
  • Farbplatte mit maximalem Belastungsgewicht für passende Zusammenstellung mit der Sicherungsleine
  • Mit Sicherheitsring im Metallteil
  • Gemäß "DROPS" Best Practices Bestimmungen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
VDE-geprüft:
Nein
Hersteller:
Bahco
Typ:
Kombizange
Gewicht:
180 g
Länge:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, bahco kombinationszange, kombinationszange, kombinationszange 160 mm, Bahco, ERGO, mit, Sicherheitsring,, 160 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 39,81*
€ 54,92*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 45,97*
€ 62,89*
€ 6,90*
ab € 41,08*
€ 63,17*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 54,61*
€ 74,39*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.