Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Drahtwirbelzange mit Sicherheitsring, 224 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Drahtwirbelzange mit Sicherheitsring, 224 mm
Bahco Drahtwirbelzange mit Sicherheitsring, 224 mm
Bahco Drahtwirbelzange mit Sicherheitsring, 224 mm
Bahco Drahtwirbelzange mit Sicherheitsring, 224 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1338407
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7314150307937
Suchbegriffe:
Drahtwirbelzange
Drillzange
Sicherungsdraht-Zange
Sicherungsdrahtzange
  • Kapazität: Drähte bis Ø 1,04 mm für die Ausführung 2855 und 1,6 mm für die Ausführung 2855 D
  • Backen um 30° abgewinkelt und gezahnt, mit Schneide
  • Die kleinere Ausführung eignet sich besser für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Phosphatiert, rostschutzbehandelt
  • Bei der Verwendung wird zuerst der Draht ergriffen, anschließend wird der Drehknopf herausgezogen, um die Drehbewegung zu beginnen
  • Ermöglicht in Sekundenschnelle exaktes Wirbeln und erspart dadurch beträchtlich Zeit
  • Geeignet für alle Draht- und Wirbellängen
  • Geeignet für Arbeiten in der Höhe
  • Permanenter, direkt am Hauptteil des Schneiders angebrachter Edelstahlring sorgt für Benutzerergonomie und volle Funktionsfähigkeit
  • Farbplatte mit maximalem Belastungsgewicht für passende Zusammenstellung mit der Sicherungsleine
  • Gemäß "DROPS" Best Practices Bestimmungen
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Länge:
224
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider, drahtwirbelzange bahco, drahtwirbelzange, Bahco, mit, Sicherheitsring,, 224 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 83,06*
€ 107,25*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 82,22*
€ 107,73*
Frei Haus
ab € 100,28*
€ 127,48*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,24*
€ 122,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.