Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Metallbohrer HSS-G Set 1-10 mm P (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Metallbohrer HSS-G Set 1-10 mm P (10)
Fischer Metallbohrer HSS-G Set 1-10 mm P (10)
Fischer Metallbohrer HSS-G Set 1-10 mm P (10)
Fischer Metallbohrer HSS-G Set 1-10 mm P (10)
Fischer Metallbohrer HSS-G Set 1-10 mm P (10)
Artikel-Nr.:
     5417B-p1346166
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536603
EAN/GTIN:
     4048962249262
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer gefertigt aus robustem HSS-Stahl und nach DIN 338, präzisionsgeschliffen. Der Kreuzanschliff mit 135° sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt. Ideal geeignet für Bohrarbeiten in Metall und Stahl.
Weitere Informationen:
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-G
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
VDS-Zulassung:
ja
Max. Bohrbereich:
10
Min. Bohrbereich:
1
Hersteller:
Fischer
Schaft:
Zylinderschaft
Durchmesser:
1-10
Norm:
338
Anzahl der Teile:
1
Spitzenwinkel:
135°
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,61*
€ 16,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,19*
€ 16,57*
2 Tage
19
€ 6,40*
ab € 12,66*
€ 17,25*
3 Tage
19
€ 6,40*
ab € 12,96*
€ 17,57*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,27*
€ 19,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,43*
€ 19,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,61*
€ 18,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,69*
€ 16,29
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,60*
€ 16,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 11,61* pro Satz)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.