Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallbohrer HSS-G Set 1-10mm P (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     646-536603
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536603
EAN/GTIN:
     4048962249262
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer gefertigt aus robustem HSS-Stahl und nach DIN 338, präzisionsgeschliffen. Der Kreuzanschliff mit 135° sorgt für einen schnellen Bohrfortschritt. Ideal geeignet für Bohrarbeiten in Metall und Stahl.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
25 / 28 / 32 mm
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
Profi
Anzahl der Bohrer für Beton:
0
Anzahl der Bohrer für Fliesen:
0
Anzahl der Bohrer für Glas:
0
Anzahl der Bohrer für Keramik:
0
Anzahl der Bohrer für Stein:
0
Anzahl der Bohrer Universalbohrer:
0
Bohrgrund:
Metall | Metall rostfrei
Werkzeugaufnahme:
zylindrische Steckachse
Schneidrichtung:
rechts
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
Inhalt:
10 Stück: 1/12/34, 2/24/49, 3/33/61, 4/43/75, 5/52/88, 6/57/93, 7/69/109, 8/75/117, 9/81/125, 10/87/133
net_weight:
242.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 11,55*
€ 16,47*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 12,13*
€ 16,61*
2 Tage
24
pro Stück
€ 6,40*
ab € 12,70*
€ 17,46*
Lager 646
24
pro Stück
€ 6,40*
ab € 12,93*
€ 17,78*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 14,21*
€ 19,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 646
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 12,93* pro Satz)
Lagerstand: Lager 646
Versand: Lager 646
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 646
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.