Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1351661 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5035048710692 |
| |
|
| | |
| DeWalt Akku-Stichsäge, 18 V (Basisv.) Leistungsstarke Akku-Pendelhub-Stichsäge mit ergonomischem Motorgriff Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit elektronischer Hubzahlregulierung Exakte Hubzahlvorwahl über Rändelrad für materialgerechtes Arbeiten Einfache Bedienung durch großdimensionierten Feststellschalter Sägeschuh über präzise Arretiermechanik beidseitig bis 45° Neigung exakt und werkzeuglos einstellbar Neu entwickelte Aufnahme garantiert sicheren und spielfreien Sitz der Sägeblätter Schneller, sicherer und problemloser Sägeblattwechsel durch werkzeugloses Wechselsystem Dreistufige Pendelhubsteuerung gewährleistet optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen Neu konzipierter Hubstangenantrieb mit patentiertem Ausgleichsgewicht reduziert spürbar die Vibrationen Robuster Sägeschuh aus Alu-Druckguss mit Stahleinlagen und abnehmbarem Werkstückschutz Sicherer Einsatz durch elektronische Motorbremse Kompakte Bauweise mit ergonomisch gummierten Motorgriff gewährleistet sichere und präzise Maschinenführung Freie Sicht auf den Anriss durch effektive Späneblasvorrichtung sowie beidseitig positionierte LEDs Optimale Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche Effektive Staubabsaugung, direkt kompatibel mit dem DeWALT Airlock-System für einfache, schnelle und sichere Saugschlauch-Verbindung Sehr vielseitige und präzise Arbeiten durch zusätzlichen Einsatz von Parallelanschlag (DE 3241-XJ) und Zirkel (DE 3242-XJ) – als Zubehör erhältlich Einsetzbar mit alle 18 Volt XR- oder 54 Volt XR FLEXVOLT-Akkus (nicht im Lieferumfang enthalten)
Lieferumfang: Akku-Stichsäge Airlock-kompatibler Absaugadapter Sägeschuh-Schutzauflage T-STAK Box II Weitere Informationen: | | Min. Leerlaufhubzahl: | 1000 | Neigung: | Ja | Hubzahl max.: | 3200 /min | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Hubzahl min.: | 1000 /min | bürstenloser Motor: | Ja | Pendelhub-Einstellungen: | 3 | Max. Schnitttiefe in Holz: | 135 mm | Neigungsbereich: | -45 - 45 | Max. Schnitttiefe in Stahl: | 10 mm | Hub: | 26 | Max. Schnitttiefe in Aluminium: | 25 mm | Pendelhub zuschaltbar: | Ja | Aufbewahrung: | T-STAK Box II | Akku im Lieferumfang enthalten: | Nein | Griffform: | Stabgriff | Max. Leerlaufhubzahl: | 3200 | Maschine: | Ja | Gewicht ohne Akkupack: | 2 kg | Schnitttiefe in Holz: | 135 mm | Hersteller: | DeWalt | Akkuspannung: | 18 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 217,02* | € 244,61* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,70* | € 246,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,44* | € 251,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 225,07* | € 254,54* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 281,64* | € 315,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|