Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SDS-max PRO 4 Premium Hammerbohrer 24x200x320 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo SDS-max PRO 4 Premium Hammerbohrer 24x200x320 mm
Metabo SDS-max PRO 4 Premium Hammerbohrer 24x200x320 mm
Metabo SDS-max PRO 4 Premium Hammerbohrer 24x200x320 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1360471
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623241000
EAN/GTIN:
     4061792156753
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Spiralbohrer ohne Norm
Betonbohrer
Schlagbohrer
Äußerst robuster und aggressiver Vollhartmetall-Bohrkopf, 4-Schneiden für außerordentliche Lebensdauer und Standzeit beim Bohren in Stahlbeton
Die Verschleißmarkierung auf beiden Seiten der Hauptplatte dient als Indikator zur Bewertung der Maßhaltigkeit der Dübellöcher.
Die 4-spiralige Wendelgeometrie sorgt für vibrationsarmes Bohrverhalten und geringen Spiralverschleiß
90° Zentrierspitze für exaktes Anbohren und wenig Ausbrüche an der Bohrlochkante
Ideal für den Einsatz in armiertem Beton und hartem Naturstein
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
200
Durchmesser:
24
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
4
Zentrierspitze:
ja
Hersteller:
Metabo
Schaft:
SDS-max
Typ:
Pro 4 Premium
Gesamtlänge:
320
Verwendung:
armiertem Beton, Natursteinwerk
Weitere Suchbegriffe: Steinbohrer, VHM-Bohrer, Vollhartmetallbohrer, schlagbohrer metabo, hammerbohrer, Metabo, SDS-max, PRO, 4, Premium
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 50,09*
€ 63,24*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 50,58*
€ 63,35*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 47,68*
€ 64,16*
Frei Haus
ab € 51,66*
€ 65,09*
6 Tage
44
€ 4,30*
ab € 53,59*
€ 68,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.