Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1379642 Herst.-Nr.: 9237CB EAN/GTIN: 0088381679336 |
| |
|
| | |
| Zur Oberflächenbearbeitung von Lack, Holz, Metall und Naturstein
- Zur Oberflächenbearbeitung von Lack, Holz, Metall und Naturstein - Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik - Elektronischer Überlastschutz - Elektronische Drehzahlvorwahl in 6 Stufen über Stellrad von 600 - 3.000 min-1 - Die Drehzahl läßt sich über den Elektronik-Schalter über den gesamten Stellbereich von 0 - 3.200 min-1 fein regeln - Schmutzgitter verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen | Max. Leerlaufdrehzahl: | 3200 | Leerlaufdrehzahl: | 3200 | Hersteller: | Makita | Höhe: | 187 mm | Breite: | 198 mm | Werkzeugaufnahme: | M14 | Schleifscheibendurchmesser: | 180 mm | Spannung: | 230 V | Kabellänge: | 2,5 m | Leistungsaufnahme: | 1200 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vibrationsschleifer (elektrisch), Makita Ersatzteile, Nass-Polierer, Nass-Winkelpolierer, Polierer, Poliermaschine, Polierschleifer, Rotationsschleifer, Trocken-Polierer, Winkel-Poliermaschine, Winkelpolierer, polierer makita, polierer, Makita, 1.200, W,, 180, mm, |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 194,49* | € 229,18* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 195,24* | € 229,29* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 198,24* | € 232,82* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,95* | € 233,37* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,64* | € 236,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|