Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Staubsauger 18V, 100 mbar, 0,25 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Staubsauger 18V, 100 mbar, 0,25 l
Makita Akku-Staubsauger 18V, 100 mbar, 0,25 l
Makita Akku-Staubsauger 18V, 100 mbar, 0,25 l
Makita Akku-Staubsauger 18V, 100 mbar, 0,25 l
Makita Akku-Staubsauger 18V, 100 mbar, 0,25 l
Artikel-Nr.:
     5417B-p1382384
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381832786
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Leistungsfähiger Zyklonstaubsauger mit HEPA-Filter

- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Leistungsfähiger Akku-Staubsauger mit Zyklon-Prinzip
- Hocheffektiver HEPA-Filter
- Teleskopsaugrohr ermöglicht ideale Arbeitshaltung
- Mit manueller Filterabreinigung
- LED zeigt erforderliche Filterreinigung an
- Leicht mit Wasser zu reinigende Filter und Staubkappe
- Mit Akku-Kapazitätsanzeige
Weitere Informationen:
Schalldruckpegel (LpA):
64
max. Unterdruck:
6,6
Behältervolumen:
0,25
Hersteller:
Makita
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Teleskoprohr:
ja
Saugkraftregelung:
elektronisch
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Filterart:
Microfilter
Gewicht ohne Akkupack:
3,1
Luftvolumen:
1,2
Füllanzeige:
Ja
Akkuspannung:
18 V
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 318,54*
€ 388,65*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 317,50*
€ 388,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 319,75*
€ 390,55*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 336,87*
€ 409,56*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 344,91*
€ 418,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,66*
€ 462,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,12*
€ 455,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,08*
€ 433,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,98*
€ 415,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,50*
€ 377,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.