Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Handstaubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y986402
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DCL501Z
EAN/GTIN:
     0088381832786
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Ein kompakter Akku-Staubsauger mit einem HEPA-Filter und starker Saugleistung. Dieser Staubsauger mit 18 V und bürstenlosem Motor ist für eine ideale Arbeitshaltung mit einem Teleskopsaugrohr ausgestattet.
Features:
,
Filtersystem=Microfilter
Volumen Auffangbehälter=0.25 l

Hinweise:
Lieferung ohne Akku und Ladegerät.
Weitere Informationen:
Höhe:
252 mm
Länge:
352 mm
Breite:
189 mm
Gewicht:
3.1 kg
Saugkraft-Regelung:
elektronisch
Auffangbehälter:
0.25 l
Filtersystem:
Microfilter
Stromversorgung:
akkubetrieben
Herstellerfarbe:
Türkis
Betriebsspannung (Details):
18 V
Produkt-Art:
Akku-Handstaubsauger
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 306,85*
€ 335,03*
Lager 615
Frei Haus
ab € 291,41*
€ 386,00*
€ 4,90*
ab € 310,01*
€ 386,01*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,38*
€ 403,41*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,56*
€ 414,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,00*
€ 459,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,52*
€ 454,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 372,22*
€ 442,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,01*
€ 403,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,64*
€ 376,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,41*
€ 346,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.