Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 1/4" Bit PH, 75 mm, PH0, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
KS Tools 1/4" Bit PH, 75 mm, PH0, 5er Pack
KS Tools 1/4" Bit PH, 75 mm, PH0, 5er Pack
KS Tools 1/4" Bit PH, 75 mm, PH0, 5er Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p1389357
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8391
EAN/GTIN:
     4042146771990
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PH
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
5
Antriebsform:
Sechskant
Klingenlänge:
75
Hersteller:
KS Tools
Ausführung:
Bit
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, bits ph0, phillips bit satz, KS, Tools, 1/4", Bit, PH,, 75
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
398
1
€ 19,90*
ab € 3,07*
€ 4,56*
7 Tage
398
1
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,25*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 5,87*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,21*
€ 6,17*
8 Tage
398
1
€ 5,99*
ab € 4,36*
€ 6,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,87*
€ 6,99
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,25*
€ 6,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.