Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit PH, 75mm, PH0, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146771990
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.8391
EAN/GTIN:
     4042146771990
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PH
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
Form E 6,35
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Gewicht [g]:
110 g
Herstellernummer:
911.8391
Material1:
S2 Spezialstahl
Variantenartikel:
911.7530
Gesamtlänge L in mm:
75.0 mm
Material2:
vernickelt
Profil1:
PH
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Profilgrösse:
PH0
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, bits ph0, phillips bit satz, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
398
1
€ 19,90*
ab € 3,07*
€ 4,56*
7 Tage
398
1
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,25*
1
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 5,87*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,21*
€ 6,17*
8 Tage
398
1
€ 5,99*
ab € 4,36*
€ 6,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,69*
€ 6,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.