Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Teleskopleiter
>
Teleskopanlegeleiter
>
Artikel
Hymer Teleskopleiter TELESTEP, 4x4 Sprossen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p1663601
Hersteller:
Hymer
Herst.-Nr.:
814216
EAN/GTIN:
4019502358492
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.
Bequeme, breite Sprossen mit 30 mm Sprossentiefe.
Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofil, daher erhöhte Rutschfestigkeit.
Mit ausklappbaren Auslegern (platzsparend beim Transport).
Mit Holm vernietete, extra große Leiterschuhe.
Ergonomische und wartungsfreundliche Bolzengelenke. In Stehleiterposition kann die Leiter zum Versetzen zusammengeklappt werden, ohne vorher das Gelenk lösen zu müssen.
Massive Sperrelemente aus hochwertigem Alu-Guss für Höhenverstellung.
Geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport.
Hinweis: Gelenke müssen sauber gehalten und regelmäßig geschmiert werden.
Hinweis: Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte zu verwenden.
Weitere Informationen:
Verpackungsmaß Länge:
1,22
Marke:
Hymer
Grundpreis:
Nein
Reichhöhe max.:
3,26 m
Sprossenabstand:
280
Anzahl Stufen:
16
Sprossenanzahl:
4 x 4
Hersteller:
Hymer
Schrittlänge:
0,90 / 1,44
Verpackung Volumen:
0,1464
Verpackungsmaß Höhe:
0,20
Verpackungsmaß Breite:
0,60
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Werkstoff:
Aluminium
Senkrechte Gesamthöhe ca.::
1,15-1,95 m
Reichhöhe ca.::
5
Holmhöhe:
60 m
Außenbreite:
355 m
Max. Leiterlänge:
4,02
Gesamtbreite:
830 mm
Stufentiefe:
30 mm
Sprossentiefe:
30 mm
Standhöhe:
3 m
Länge ausgefahren:
4,02 m
Länge eingefahren:
2,35 m
Gewicht:
13,82 kg
Breite:
830 m
Länge:
4,02 m
Arbeitshöhe:
4,5 m
Ausführung:
Teleskopleiter
Sprossen- bzw. Stufenabstand:
280 mm
Holm:
60 mm
... >
Steigtechnik
>
Leiter
>
Teleskopleiter
Weitere Suchbegriffe:
Aluminiumleiter
,
Teleskop-Anlegeleiter
,
Teleskopanlegeleiter
,
Teleskop-Stehleiter
,
Teleskopstehleiter
,
Treppen-Stehleiter
,
Treppenstehleiter
,
alu-stehleiter 2x 16 stufen
,
alu stehleiter
,
alu-stehleiter hymer
,
Hymer
,
Teleskopleiter
,
TELESTEP,
,
4x4
,
Sprossen
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,21*
€ 337,67*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 367,29*
€ 454,12*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,56*
€ 455,60*
Lager 4445
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 409,06*
€ 493,41*
Lager 7588
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,35*
€ 527,10*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,12*
€ 540,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,62*
€ 511,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,37*
€ 495,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,87*
€ 484,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,29*
€ 437,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900068019, Fußverlängerung 50302
Zarges
0050302
ab € 45,38*
Zubehör
Eimerhaken, für Sprossenleitern, Tragfähigkeit 25 kg.
Hymer
0054008
ab € 5,43*
Zubehör
Einhängetritt, klappbar, LxB 250 x 260 mm.
Hymer
0050378
ab € 32,13*
Zubehör
Fußspitzenset schwenkbar
Hymer
0051952
ab € 28,78*
Zubehör
Rollenset, für Teleskopleitern, VE 2 Stk.
Hymer
008953
ab € 24,15*
Zubehör
Werkzeugtasche für Alu- und Holzleitern
Hymer
0054030
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen