Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Steigtechnik
>
Leitern
>
Teleskopleiter
>
Teleskopanlegeleiter
>
Artikel
HYMER, Teleskopleiter, 4x4 Sprossen, Länge als, Anlegeleiter 4,02 m, Stehleiter 1,95 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-13933-D57-814216
Hersteller:
Hymer
Herst.-Nr.:
814216
EAN/GTIN:
4019502358492
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Teleskopleiter, 4x4 Sprossen, Länge als Anlegeleiter 4,02 m, als ausgefahrene Stehleiter 1,95 m, zusammengeklappt 1200 mm, 14,2 kg, mit Auslegern
Weitere Informationen:
Gewicht:
14,200 kg
Breite:
61,00 cm
Höhe:
20,00 cm
Länge:
122,00 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Aluminiumleiter
,
Teleskop-Anlegeleiter
,
Teleskopanlegeleiter
,
Teleskop-Stehleiter
,
Teleskopstehleiter
,
Treppen-Stehleiter
,
Treppenstehleiter
,
alu-stehleiter 2x 16 stufen
,
alu stehleiter
,
alu-stehleiter hymer
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,21*
€ 337,67*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 367,29*
€ 454,12*
Lager 3904
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,56*
€ 455,60*
Lager 4445
7 Tage
30
Frei Haus
ab € 409,06*
€ 493,41*
Lager 7588
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,35*
€ 527,10*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,67*
€ 401,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,11*
€ 396,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,32*
€ 372,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,32*
€ 369,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,21*
€ 327,50
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900068019, Fußverlängerung 50302
Zarges
0050302
ab € 45,38*
Zubehör
Eimerhaken, für Sprossenleitern, Tragfähigkeit 25 kg.
Hymer
0054008
ab € 5,43*
Zubehör
Einhängetritt, klappbar, LxB 250 x 260 mm.
Hymer
0050378
ab € 32,13*
Zubehör
Fußspitzenset schwenkbar
Hymer
0051952
ab € 28,78*
Zubehör
Rollenset, für Teleskopleitern, VE 2 Stk.
Hymer
008953
ab € 24,15*
Zubehör
Werkzeugtasche für Alu- und Holzleitern
Hymer
0054030
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen