Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer Metall für Putzrollen bis 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenständer Metall für Putzrollen bis 40 cm
Bodenständer Metall für Putzrollen bis 40 cm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1667253
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260269766574
EAN/GTIN:
     4260269766574
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Bodenständer • Robuster, praktischer, aufzustellender Spender für industrielle Putztuchpapiere • Schnitt auf bequemer Höhe, sorgt für gute Ergonomie • Maximale Rollenbreite: ca. 40 cm • Material: Metall • Gewicht: 3,5 kg • Farbe: blau lackiert Lieferung: ohne Putzrolle. Hinweis: Lieferung ohne Putzrolle.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Nein
Höhe:
900 mm
Tiefe:
440 mm
Breite:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenständer, Metall, für, Putzrollen, bis, 40
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
104
€ 7,50*
ab € 23,99*
€ 35,52*
7 Tage
56
€ 4,95*
ab € 29,70*
€ 40,00*
5 Tage
1
€ 4,79*
ab € 45,10*
€ 60,34*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 43,93*
€ 60,54*
2 Tage
56
€ 5,90*
ab € 45,22*
€ 60,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,54*
€ 72,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,51*
€ 67,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elos
960642
ab € 37,83*
Ähnlich
k.A.
ab € 55,50*
Ähnlich
Elos
ab € 22,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.