Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B800xT600xH210 mm, grün, geschlossen mit Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B800xT600xH210 mm, grün, geschlossen mit Griffloch
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B800xT600xH210 mm, grün, geschlossen mit Griffloch
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B800xT600xH210 mm, grün, geschlossen mit Griffloch
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673090
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031022013309
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transportkasten TK 800/210-0, Wände und Boden geschlossen • Material: Polypropylen • Lebensmittel-geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen • Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt • Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen • Mit Grifflochung
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Werkstoff:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tragfähigkeit:
80
Hersteller:
LA-KA-PE
Traglast:
80 kg
Material:
PP
Höhe:
210 mm
Breite:
600 mm
Länge:
800 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 35,74*
€ 47,68*
5 Tage
5
€ 4,95*
ab € 37,14*
€ 47,88*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 38,16*
€ 48,79*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 41,71*
€ 53,10*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 38,19*
€ 54,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07880 00 00
ab € 24,09*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,15*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.