Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH270 mm, grau, geschlossen mit Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH270 mm, grau, geschlossen mit Griffloch
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH270 mm, grau, geschlossen mit Griffloch
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH270 mm, grau, geschlossen mit Griffloch
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673102
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031022013743
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transportkasten TK 600/270-0, Wände und Boden geschlossen • Material: Polypropylen • Lebensmittel-geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen • Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt • Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen • Mit Grifflochung
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Werkstoff:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tragfähigkeit:
50
Hersteller:
LA-KA-PE
Traglast:
50 kg
Material:
PP
Höhe:
270 mm
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
96
6
Frei Haus
ab € 11,46*
€ 15,29*
1 Tag
96
1
€ 5,45*
ab € 11,48*
€ 15,75*
6 Tage
96
1
€ 5,99*
ab € 11,91*
€ 16,67*
2 Tage
96
1
€ 4,99*
ab € 12,16*
€ 16,71*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,21*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837566
ab € 6,67*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D600
ab € 5,285*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,15*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,11*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,34*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 83,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340684
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.