Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH145 mm, rot, geschlossen ohne Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH145 mm, rot, geschlossen ohne Griffloch
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH145 mm, rot, geschlossen ohne Griffloch
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH145 mm, rot, geschlossen ohne Griffloch
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673113
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031022015501
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transportkasten TK 600/145-0, Wände und Boden geschlossen • Material: Polypropylen • Lebensmittel-geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen • Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt • Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen • Ohne Grifflochung
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tragfähigkeit:
45
Hersteller:
LA-KA-PE
Farbe:
rot
Traglast:
45 kg
Material:
PP
Höhe:
145 mm
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
8
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 11,67*
4 Tage
91
1
€ 5,99*
ab € 8,41*
€ 11,89*
2 Tage
85
1
€ 5,59*
ab € 8,53*
€ 11,95*
2 Tage
122
1
€ 5,45*
ab € 8,57*
€ 12,00*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,06*
€ 16,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837566
ab € 6,81*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TK/D600
ab € 5,3275*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 1,78*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,15*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 69,11*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,24*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,60*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,89*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,87*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 83,72*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340684
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.