Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH120 mm, gelb, geschlossen ohne Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH120 mm, gelb, geschlossen ohne Griffloch
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH120 mm, gelb, geschlossen ohne Griffloch
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B600xT400xH120 mm, gelb, geschlossen ohne Griffloch
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673121
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031022016003
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transportkasten TK 600/120-0, Wände und Boden geschlossen • Material: Polypropylen • Lebensmittel-geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen • Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt • Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen • Ohne Grifflochung
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tragfähigkeit:
40
Hersteller:
LA-KA-PE
Farbe:
gelb
Werkstoff:
PP
Traglast:
40 kg
Material:
PP
Höhe:
120 mm
Breite:
400 mm
Länge:
600 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
10
Frei Haus
ab € 11,02*
€ 14,32*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,28*
€ 15,94*
1 Tag
38
1
€ 6,90*
ab € 11,11*
€ 16,05*
6 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 11,14*
€ 16,09*
2 Tage
38
1
€ 7,90*
ab € 12,30*
€ 17,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837566
ab € 6,83*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 1,77*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,14*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340684
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.