Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B400xT300xH320 mm, blau, geschlossen mit Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B400xT300xH320 mm, blau, geschlossen mit Griffloch
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B400xT300xH320 mm, blau, geschlossen mit Griffloch
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B400xT300xH320 mm, blau, geschlossen mit Griffloch
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673134
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031022017932
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transportkasten TK 400/320-0, Wände/Boden geschlossen • Material: Polypropylen • Lebensmittel geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen • Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt • Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen • Mit Grifflochung
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Werkstoff:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tragfähigkeit:
45
Hersteller:
LA-KA-PE
Traglast:
45 kg
Material:
PP
Höhe:
320 mm
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
8
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 11,06*
3 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 8,11*
€ 11,38*
1 Tag
80
1
€ 5,45*
ab € 8,28*
€ 11,43*
5 Tage
80
1
€ 5,99*
ab € 8,15*
€ 11,70*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 11,06*
€ 15,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,11*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,19*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,26*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,44*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,38*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 83,73*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07840 15 00
ab € 10,78*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340677
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.