Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B400xT300xH175 mm, grün, geschlossen ohne Griffloch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B400xT300xH175 mm, grün, geschlossen ohne Griffloch
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B400xT300xH175 mm, grün, geschlossen ohne Griffloch
LA-KA-PE Transport-Stapelkasten B400xT300xH175 mm, grün, geschlossen ohne Griffloch
Artikel-Nr.:
     5417B-p1673150
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031022019158
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Transportkasten TK 400/175-0, Wände und Boden geschlossen • Material: Polypropylen • Lebensmittel-geeignet, entspricht den Lebensmittelgesetzen • Kastengrößen auf Palettenmaß 1200 x 800 mm abgestimmt • Geeignet für den Einsatz auf Röllchenbahnen • Ohne Grifflochung
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Werkstoff:
PP
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tragfähigkeit:
35
Hersteller:
LA-KA-PE
Traglast:
35 kg
Material:
PP
Höhe:
175 mm
Breite:
300 mm
Länge:
400 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
61
10
Frei Haus
ab € 6,16*
€ 8,14*
1 Tag
61
1
€ 6,95*
ab € 6,16*
€ 8,97*
6 Tage
61
1
€ 5,99*
ab € 6,11*
€ 9,17*
4 Tage
61
1
€ 8,90*
ab € 6,62*
€ 9,57*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 8,31*
€ 12,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07960 00 00
ab € 1,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837603
ab € 2,15*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816837610
ab € 1,11*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 120/5
ab € 68,34*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 40/5
ab € 28,29*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 60/5
ab € 34,51*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
TRK 80/5
ab € 59,50*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27912 00 00
ab € 62,64*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
27914 00 00
ab € 83,12*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07840 15 00
ab € 10,92*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816340677
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.