Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH2x 25 mm Torsion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH2x 25 mm Torsion
Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH2x 25 mm Torsion
Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH2x 25 mm Torsion
Forum Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH2x 25 mm Torsion
Artikel-Nr.:
     5417B-p1675407
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784965231
EAN/GTIN:
     4317784965231
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Bit 1/4" für Kreuzschlitz-Schrauben PH, mit Torsionsbereich

• DIN 3126-C 6,3, ISO1173
• Zähhart
• Torsionsbereich
• Für den universellen Einsatz

Weitere Informationen:
Klingenlänge:
25
Hersteller:
Forum
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Ja
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
2
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
114
€ 4,95*
ab € 0,75*
€ 1,25*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,25*
€ 5,95*
ab € 0,76*
€ 1,26*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.