Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Radio GPB 18V-2 SC, incl. Zubehör, Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Radio GPB 18V-2 SC, incl. Zubehör, Karton
Bosch Radio GPB 18V-2 SC, incl. Zubehör, Karton
Bosch Radio GPB 18V-2 SC, incl. Zubehör, Karton
Bosch Radio GPB 18V-2 SC, incl. Zubehör, Karton
Bosch Radio GPB 18V-2 SC, incl. Zubehör, Karton
Bosch Radio GPB 18V-2 SC, incl. Zubehör, Karton
Bosch Radio GPB 18V-2 SC, incl. Zubehör, Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1680772
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06014A3100
EAN/GTIN:
     4059952507828
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Baustellenradio
Digitalradio
Bosch Radio GPB 18V-2 SC
Das GPB 18V-2 SC Professional bietet flexible, mobile und digitale Radiounterhaltung mit DAB+ und Bluetooth-Empfang.
Dieses Gerät liefert den ganzen Tag lang den perfekten Soundtrack für angenehmes Arbeiten dank seiner extremen Flexibilität mit DAB+, Bluetooth, FM-Empfang und AUX-Option.
Es kann mit einem 18V-Akku oder mit Netzstrom betrieben werden und bietet eine intuitive Bedienung, schnelle Einrichtung, USB-Lademöglichkeit und IP 54-Schutz.
Das Radio ist senkrecht oder waagerecht aufstellbar und verfügt sowohl über einen Griff als auch einen Haken für einfachen Transport und praktische Lagerung.
Diese Vorteile werden zusätzlich durch ein kompaktes Design unterstützt.
Dank seiner Funktion zur Verbindung von zwei Radios mit einem Smartphone kann der Benutzer einen einzigartigen Stereoklang genießen.
Dieses Radio wurde für digitalen Radioempfang und die Wiedergabe von Musik über Smartphones entwickelt.
Das Gerät ist mit Bosch Professional 18V-Akkus kompatibel (1,5 bis 8 Ah).
Die zwei Lautsprecher des GPB 18V-2 SC Professional mit insgesamt 15 Watt liefern einen hervorragenden Klang, während die zusätzlichen Passivmembranen für eine bessere Basswiedergabe sorgen.

Im Lieferumfang enthalten:
  • Karton
  • 1 x DC-in Netzadapter (ET-Nr. 1 619 PB4 880)
  • 1 x Aux-Kabel
  • 1 x 3 V CR2032 Lithium-Knopfzellenbatterie
Weitere Informationen:
Breite:
200
Länge:
372
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
DAB+:
Ja
Gewicht ohne Akkupack:
2,5 kg
Akkuspannung:
18
Hersteller:
Bosch
Höhe:
160
Weitere Suchbegriffe: Radio, baustellenradio bosch, baustellenradio, Bosch, GPB, 18V-2, SC,, incl.
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
105
Frei Haus
ab € 121,90*
€ 140,85*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 121,11*
€ 140,86*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 121,13*
€ 141,31*
3 Tage
54
€ 6,90*
ab € 123,85*
€ 143,25*
€ 5,95*
ab € 128,41*
€ 148,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,15*
€ 162,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600Z00036
ab € 26,75*
Zubehör
Bosch
1600A002U5
ab € 57,50*
Zubehör
Bosch
1600A016GB
ab € 49,15*
Zubehör
Bosch
2607225922
ab € 55,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.