Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 851/4 Z SB Bits, PH 1 x 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 851/4 Z SB Bits, PH 1 x 152 mm
Wera 851/4 Z SB Bits, PH 1 x 152 mm
Wera 851/4 Z SB Bits, PH 1 x 152 mm
Wera 851/4 Z SB Bits, PH 1 x 152 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1681697
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05136305001
EAN/GTIN:
     4013288213839
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Hochwertiger Bit für Phillips-Schrauben.
Zähhart, für den universellen Einsatz.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Klingenmaterial:
Stahl
Klingenlänge:
152
Hersteller:
Wera
Ausführung:
Bit
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Kreuzschlitz Phillips
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
1
Antriebsgröße:
6,3
Vergütung Klingenmaterial:
extrahart
Antriebsform:
Sechskant
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, wera bits ph1, phillips bit satz, bits ph1, Wera, 851/4, Z, SB, Bits,, PH
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 6,73*
Lager 5417
3
€ 4,90*
ab € 5,10*
€ 7,07*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,31*
18 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 6,36*
€ 8,72*
14 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 6,12*
€ 8,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 21,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,97*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6918741
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.