Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA Arbeitshandschuh Green Grip 310, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SHOWA Arbeitshandschuh Green Grip 310, Gr. 10
SHOWA Arbeitshandschuh Green Grip 310, Gr. 10
SHOWA Arbeitshandschuh Green Grip 310, Gr. 10
SHOWA Arbeitshandschuh Green Grip 310, Gr. 10
SHOWA Arbeitshandschuh Green Grip 310, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     5417B-p1736521
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     0502-10H
EAN/GTIN:
     4901792012447
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
SHOWA Arbeitshandschuh Green Grip 310

Ausführung:
  • Normen: EN 388 (2.1.4.2.X)
  • Mittelstrick, nahtlos/10G
  • paarweise im Polybeutel mit Eurolochung
  • Farbe: gelb/grün
Material: 
Träger: 50 % Polyester, 45 % Baumwolle, 5 % Polyamid (Nylon), gelb
Beschichtung: Schrumpf-Latex, grün
Weitere Informationen:
Durchstichfestigkeit:
Stufe 2
Abriebfestigkeit:
Stufe 2
Internetfarbe:
grün
Größe:
10
Schnittschutz EN 388:
Stufe 1
Weiterreißfestigkeit:
Stufe 4
Kategorie:
Kat. II
Schutz:
EN 388: 2.1.4.2
Normen:
EN 388
Material:
Latex / Textil
Hersteller:
SHOWA
Farbe:
gelb-grün
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
600
120
Frei Haus
ab € 2,44*
€ 3,10*
7 Tage
20000
10
€ 6,95*
ab € 2,474*
€ 3,511*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,83*
€ 4,16*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paar
ab 40 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 3,34*
€ 3,97
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 41,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Best
178310-11
ab € 2,32*
Ähnlich
k.A.
310 10/XL schwarz
ab € 21,41*
Ähnlich
k.A.
310 8/M schwarz
ab € 24,73*
Ähnlich
SHOWA
178310-gg-6/XS
ab € 24,67*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-9/L
ab € 24,82*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-8/M
ab € 24,84*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-7/S
ab € 24,67*
Ähnlich
SHOWA
178310-go-10/XL
ab € 24,82*
Ähnlich
SHOWA
31007G
ab € 2,31*
Ähnlich
SHOWA
14905-7
ab € 3,28*
Ähnlich
SHOWA
14905-9
ab € 2,69*
Ähnlich
SHOWA
0502_08 H
ab € 2,46*
Ähnlich
SHOWA
0502_09 H
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.