Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dassy Multinormlatzhose Wilson Gr. 106 grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dassy Multinormlatzhose Wilson Gr. 106 grau/schwarz
Dassy Multinormlatzhose Wilson Gr. 106 grau/schwarz
Dassy Multinormlatzhose Wilson Gr. 106 grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p1737275
Hersteller:
     DASSY
Herst.-Nr.:
     4001433075B64740546
EAN/GTIN:
     5414729114538
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Multinorm-Bundhose
Multinorm-Latzhose
Dassy Multinormlatzhose Wilson

Die Multinorm-Kollektion bietet vielfältigen, multifunktionellen Schutz. Sie entspricht den fünf am häufigsten geforderten europäischen Normen in Bezug auf flammhemmenden Schutz, Schweißarbeiten, antistatischen Eigenschaften, Lichtbogen und Chemikalien. Durch die Verwendung der Negastat Faser (1%), wird eine statische Aufladung der Kleidung verhindert. Alle Taschen sind zum Schutz vor Funken mit Klappen abgedeckt und in einem bestimmten Winkel angebracht. Des Weiteren sind auch alle Metallkomponenten (z.B. Druckknöpfe, Reißverschlüsse) auf der Innen- und Außenseite abgedeckt, um so Wärmeleitung zu verhindern.

Ausführung:
  • 2 Schubtaschen
  • Brusttasche mit Patte und verdecktem Verschluss
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Verschluss
  • Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Verschluss
  • längliche Schenkeltasche rechts mit Patte und verdecktem Verschluss
  • Innentasche
  • verstellbare Kniepolstertaschen
  • 3-fache Kappnähte
  • breiter Saum (extra 5 cm)
Material: 
75 % Baumwolle / 24 % Polyester / 1 % Negastat
Gewicht: 290 g/m²

Normen:
Zertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Kniepolstertaschen kombiniert mit DASSY CRATOS Knieschützern
Zertifiziert IEC 61482-2:2009 - Klasse 1
Zertifiziert EN ISO 11612:2015 - A1A2B1C1D0E1F1
Zertifiziert EN ISO 11611:2015 A1+A2 - Klasse 1
EN 1149-5:2018
EN 13034:2005+A1:2009 - Typ 6

Weitere Informationen:
Gewicht:
290 g/m²
Form:
lang
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Hersteller Größenangabe:
52
Internetfarbe:
grau
Hersteller:
Dassy
Schutzklasse:
Klasse 1
Größe:
106
Farbe:
grau/schwarz
Pflegeanleitung:
waschbar bis 60° C
Material:
75% Baumwolle / 24% Polyester / 1% Negastat
Ausführung:
Multinormbekleidung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 61,98*
€ 82,46*
6 Tage
1
€ 5,90*
ab € 64,64*
€ 83,69*
9 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 74,23*
€ 94,69*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,18*
€ 101,29*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,46*
€ 98,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DASSY
4001433075B64740036
ab € 61,84*
Ähnlich
DASSY
4001433075B64740038
ab € 62,11*
Ähnlich
DASSY
4001433075B64749540
ab € 62,23*
Ähnlich
DASSY
4001433075B64740540
ab € 61,77*
Ähnlich
DASSY
4001433075B64740040
ab € 62,01*
Ähnlich
DASSY
4001433075B64749542
ab € 62,19*
Ähnlich
DASSY
4001433075B64740542
ab € 62,10*
Ähnlich
DASSY
4001433075B64740042
ab € 67,14*
Ähnlich
DASSY
4001433075B64749544
ab € 61,99*
Ähnlich
DASSY
4001433075B64740544
ab € 61,66*
Ähnlich
DASSY
4001433075B64740044
ab € 62,15*
Ähnlich
DASSY
4001433075B64749546
ab € 61,84*
Ähnlich
DASSY
4001433075B64740046
ab € 67,32*
Ähnlich
DASSY
4001433075B64749548
ab € 62,04*
Ähnlich
DASSY
4001433075B64740548
ab € 61,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.