| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1737283 Herst.-Nr.: 4001433075B64749546 EAN/GTIN: 5414729111346 |
| |
|
| | |
| Dassy Multinormlatzhose Wilson
Die Multinorm-Kollektion bietet vielfältigen, multifunktionellen Schutz. Sie entspricht den fünf am häufigsten geforderten europäischen Normen in Bezug auf flammhemmenden Schutz, Schweißarbeiten, antistatischen Eigenschaften, Lichtbogen und Chemikalien. Durch die Verwendung der Negastat Faser (1%), wird eine statische Aufladung der Kleidung verhindert. Alle Taschen sind zum Schutz vor Funken mit Klappen abgedeckt und in einem bestimmten Winkel angebracht. Des Weiteren sind auch alle Metallkomponenten (z.B. Druckknöpfe, Reißverschlüsse) auf der Innen- und Außenseite abgedeckt, um so Wärmeleitung zu verhindern.
Ausführung:- 2 Schubtaschen
- Brusttasche mit Patte und verdecktem Verschluss
- 2 Gesäßtaschen mit Patte und verdecktem Verschluss
- Schenkeltasche mit Patte und verdecktem Verschluss
- längliche Schenkeltasche rechts mit Patte und verdecktem Verschluss
- Innentasche
- verstellbare Kniepolstertaschen
- 3-fache Kappnähte
- breiter Saum (extra 5 cm)
Material:
75 % Baumwolle / 24 % Polyester / 1 % Negastat Gewicht: 290 g/m²
Normen: Zertifiziert EN 14404:2004+A1:2010 - verstellbare Kniepolstertaschen kombiniert mit DASSY CRATOS Knieschützern Zertifiziert IEC 61482-2:2009 - Klasse 1 Zertifiziert EN ISO 11612:2015 - A1A2B1C1D0E1F1 Zertifiziert EN ISO 11611:2015 A1+A2 - Klasse 1 EN 1149-5:2018 EN 13034:2005+A1:2009 - Typ 6
Weitere Informationen: | | Internetfarbe: | grau | Hersteller: | Dassy | Schutzklasse: | Klasse 1 | Größe: | 26 | Farbe: | grau/schwarz | Gewicht: | 290 g/m² | Form: | lang | Pflegeanleitung: | waschbar bis 60° C | Hersteller Größenangabe: | -52 | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Material: | 75% Baumwolle / 24% Polyester / 1% Negastat | Ausführung: | Multinormbekleidung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multinormbundhose, Multinormhose, Multinormlatzhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, schweißer latzhose schwarz, schweißer latzhose, Dassy, Wilson, Gr., 26, grau/schwarz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 67,62* | € 89,22* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,91* | € 89,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 74,34* | € 95,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|