| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p2409371 Herst.-Nr.: 94320 EAN/GTIN: 4043692352954 |
| | |
|
| | |
| Schuh-Desinfektionsspray Fresh & Active 125 ml - die ideale Innenschuhhygiene für alle ATLAS-Sicherheitsschuhe für alle Materialien mit Langzeitwirkung Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHSSIGNAL: | G | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 125 ml | Internetfarbe: | weiß | Hersteller: | Atlas | Art: | Schuhpflege | Ausführung: | Schuhpflege |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Desinfektionslösung, Desinfektionsmittel, Desinfektionsspray, Sprühdesinfektion, Flachsenkel, Kordelsenkel, Schnürsenkel, schnürsenkel atlas, flachsenkel, desinfektionsmittel 150 ml, Atlas, Schuh-Desinfektionsspray, Fresh, &, Active, 125 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 6,75* | € 10,46* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 6,60* | € 10,50* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 7,77* | € 11,45* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,27* | € 11,86* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 8,39* | € 12,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|