Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p251718 Herst.-Nr.: 62330000 EAN/GTIN: 4007430196019 |
| |
|
| | |
| Mit Kletthaftung und flexibler Zwischenschicht, formverschäumt; zur Aufnahme von Polier- und Schleifzubehör Schleifteller zum Polieren und für mittelschwere Schleifarbeiten. Besonders empfehlenswert für Haftschleifblätter Metabo Pyramid
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Scheibendurchmesser: | 123 | Gewinde: | M 14 | Verkaufseinheit: | 1 | Ursprungsland: | BG | Länge (Verpackung): | 12,500 cm | Höhe (Verpackung): | 14,000 cm | Breite (Verpackung): | 3,200 cm | Bruttogewicht: | 0,123 kg | Dicke: | 3 mm | Innengewinde: | M 14 | Hersteller: | Metabo | Durchmesser: | 123 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifblatthalter, Schleifteller, Stützteller, metabo haftstützteller, exzenter schleifscheibe, schleifteller 125 mm, Metabo, 125, mm,, M, 14, |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 13,37* | € 19,35* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,38* | € 21,83* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,40* | € 21,88* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,14* | € 22,61* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,45* | € 23,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|