Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftstützteller 123 mm M 14 Pyramid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007430196019
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     623300000
EAN/GTIN:
     4007430196019
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Haftstützteller
Mit Kletthaftung und flexibler Zwischenschicht, formverschäumt; zur Aufnahme von Polier- und SchleifzubehörSchleifteller zum Polieren und für mittelschwere Schleifarbeiten. Besonders empfehlenswert für Haftschleifblätter Metabo Pyramid
Weitere Informationen:
Innengewinde:
M 14
Durchmesser:
125 mm
Dicke:
3 mm
Ursprungsland:
BG
Länge Verpackung:
12.500 cm
Breite Verpackung:
3.200 cm
Höhe Verpackung:
14.000 cm
Bruttogewicht:
0.123 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 13,31*
€ 19,56*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,46*
€ 22,06*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,26*
€ 24,49*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 17,39*
€ 24,66*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,24*
€ 24,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.