Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Flexiamant 115x2,5x22,23 Inox, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Flexiamant 115x2,5x22,23 Inox, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung
Metabo Flexiamant 115x2,5x22,23 Inox, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung
Metabo Flexiamant 115x2,5x22,23 Inox, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung
Metabo Flexiamant 115x2,5x22,23 Inox, Trennscheibe, gekröpfte Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417B-p253409
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     61673700
EAN/GTIN:
     4007430403100
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
Härte: weich
Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
Eisen- und schwefelarm < 0,1 %
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
13300
Qualitätsklasse:
A 30-P
Länge (Verpackung):
11,500 cm
Höhe (Verpackung):
0,200 cm
Breite (Verpackung):
11,500 cm
Bruttogewicht:
0,059 kg
max. Drehzahl:
13.300 U/min
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
115 x 2,5 x 22,23 mm
Ursprungsland:
DE
Hersteller:
Metabo
Form:
gekröpft
Stärke:
2,5 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, metabo schruppscheibe inox, metabo schruppscheibe, schruppscheibe, Metabo, Flexiamant, 115x2,5x22,23, Inox,, Trennscheibe,, gekröpfte
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,47*
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,05*
€ 1,49*
3 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,08*
€ 1,53*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,54*
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,00*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 625 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 41,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.