Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexiamant 115 x 2,5 x 22,2 Inox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1131141
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     616737000
EAN/GTIN:
     4007430403100
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

616737000, Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
Härte: weich
Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
Eisen- und schwefelarm < 0,1 %
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
, Fabrikat: Metabo
Weitere Informationen:
GEWICHT:
57 GRAMM
Qualitätsklasse:
A 30-P
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
115 x 2.5 x 22.23 mm
Ausführung:
gekröpft
Max. Drehzahl:
13300 /min
Verkaufseinheit / Verpackungseinheit:
1 / 25
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
11.500 cm
Breite (Verpackung):
11.500 cm
Höhe (Verpackung):
0.700 cm
Bruttogewicht:
0.057 kg
BAA059001:
616737000 statistische Warennummer: 68042218000
BAF016001:
800
BAA271001:
4007430403100
BAG921001:
221.666666666667
AAA026f001:
AAA041v001
AAA040f001:
800
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,04*
€ 1,50*
Lager 260
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,06*
€ 1,52*
4 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,53*
4 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,45*
ab € 1,08*
€ 1,56*
25
€ 4,90*
ab € 1,00*
€ 1,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.