Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Flexiamant 100x2,5x16,0 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Metabo Flexiamant 100x2,5x16,0 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung
Metabo Flexiamant 100x2,5x16,0 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung
Metabo Flexiamant 100x2,5x16,0 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung
Metabo Flexiamant 100x2,5x16,0 Inox, Trennscheibe, gerade Ausführung
Artikel-Nr.:
     5417B-p253412
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     61674400
EAN/GTIN:
     4007430403223
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen
Härte: weich
Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
Eisen- und schwefelarm < 0,1 %
Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Max. U/min:
15300
Qualitätsklasse:
A 30-P
Länge (Verpackung):
10,500 cm
Höhe (Verpackung):
0,200 cm
Breite (Verpackung):
10,500 cm
Bruttogewicht:
0,043 kg
max. Drehzahl:
15.300 U/min
Durchmesser x Dicke x Bohrung:
100 x 2,5 x 16 mm
Ursprungsland:
DE
Hersteller:
Metabo
Form:
gerade
Stärke:
2,5 mm
Bohrungsdurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, trennscheibe 100x2.5x16, metabo schruppscheibe, schruppscheibe, Metabo, Flexiamant, 100x2,5x16,0, Inox,, Trennscheibe,, gerade
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,38*
€ 34,95*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,93*
€ 35,42*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,34*
€ 36,07*
€ 3,19*
ab € 69,37*
€ 88,21*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,42*
€ 42,1498
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,66*
€ 41,2454
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,27*
€ 37,2113
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,69*
€ 35,3311
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,54*
€ 33,9626
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,77*
€ 33,0463
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 26,56*
€ 31,6064
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 25,96*
€ 30,8924
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8772* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.