Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Elektrowerkzeuge
>
Hobel
>
Elektrohobel
>
Breithobel
>
Artikel
Bosch Hobel GHO 40-82 C mit Staubbeutel und L-BOXX
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417B-p255404
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
060159A76A
EAN/GTIN:
3165140619363
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
falzhobel bosch
Bosch Hobel GHO 40-82 C
Der kabelgebundene Hobel GHO 40-82 C Professional erzielt eine hervorragende Oberflächengüte.
Ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl sorgen für exzellente Hobelergebnisse und eine hohe Oberflächengüte.
Darüber hinaus ermöglicht die einfache Spanabnahmeneinstellung ein schnelles und bequemes Arbeiten.
Höchste Lebensdauer durch einen präzisen Alulagersitz und thermodynamischen Motorschutz.
Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz.
Es ist kompatibel mit verschiedenen Staubsäcken, Führungsschienen und dem Bosch Click & Clean-Absaugsystem.
Der GHO 40-82 C Professional besitzt ein langlebiges Woodrazor-Wendemesser.
Im Lieferumfang enthalten:
1 x Hobelmesser, 82 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 635 376)
Staubbeutel (2 605 411 035)
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
Parallelanschlag (2 607 000 102)
Falztiefenanschlag (1 608 132 006)
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UU)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Spannung:
230
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Max. Frequenz:
60
Min. Frequenz:
50
Staubabsaugung:
ja
Titel:
Handhobel GHO 40-82 C
In Gebrauchslage mit Sicht auf die Bedienungsseite angeordne:
173 mm
Constant-Electronic:
ja
Maschine:
Ja
Spandicke einstellbar:
0 – 4,0 mm
Gibt die maximale Drehzahl des Werkzeugs an. Synonyme: Leerl:
14.000 min-1
Gibt das Gewicht (inkl. Anbauteile, Akku) der Maschine an.:
3,2 kg
Falztiefe einstellbar:
0 – 24 mm
Die in Gebrauchslage vom Betrachter gesehen vor ihm horizont:
169 mm
Spannung, elektrisch:
230 V
Leistungsangabe bei Belastung, gemessen nach der gültigen Si:
850 W
Gibt die elektrische Spannung an.:
230 V
Produktart:
Hobel
Positionierung:
Der Hobel für höchste Oberflächengüte
Neuheit:
nein
Nennaufnahmeleistung:
850 W
Gewicht:
3,2 kg
Höhe:
173 mm
Breite:
169 mm
Länge:
296 mm
max. Falztiefe:
24 mm
max. Spanabnahme:
4 mm
Hobelbreite:
82 mm
Länge der Hobelsohle:
296 mm
Leerlaufdrehzahl:
14000 min-1
Leistungsaufnahme:
850 W
... >
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
>
Hobel-Geräte
>
Elektro-Hobel
Weitere Suchbegriffe:
falzhobel
,
falzhobel 82 mm
,
Bosch
,
Hobel
,
GHO
,
40-82
,
C
,
mit
Angebote
(29)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 242,63*
€ 274,52*
Lager 260
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 242,33*
€ 274,53*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 243,31*
€ 278,75*
Lager 820
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 247,53*
€ 279,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 255,00*
€ 288,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,75*
€ 331,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,95*
€ 321,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 268,73*
€ 319,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,28*
€ 310,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,26*
€ 300,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,31*
€ 289,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hobelmesser, 82 mm, gerade, Carbide, 40°, 10 Stk.
Bosch
2607001292
ab € 26,37*
Zubehör
Hobelmesser, 82 mm, gerade, Carbide, 40°, 2 Stk.
Bosch
2607000096
ab € 4,48*
Zubehör
Hobelmesser, 82 mm, scharf, gerade, Carbide, 40°, 1 Stk.
Bosch
2608635376
ab € 1,64*
Zubehör
Hobelmesser, 82 mm, scharf, gerade, Carbide, 40°, 2 Stk.
Bosch
2608635350
ab € 3,225*
Zubehör
Parallel- und Winkelanschlag, passend zu: GHO, PHO
Bosch
2607001077
ab € 35,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen