Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Hohlbohrkronen-Set, 3-tlg., SDS-plus, 82 x 54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Hohlbohrkronen-Set, 3-tlg., SDS-plus, 82 x 54 mm
Bosch Hohlbohrkronen-Set, 3-tlg., SDS-plus, 82 x 54 mm
Bosch Hohlbohrkronen-Set, 3-tlg., SDS-plus, 82 x 54 mm
Bosch Hohlbohrkronen-Set, 3-tlg., SDS-plus, 82 x 54 mm
Bosch Hohlbohrkronen-Set, 3-tlg., SDS-plus, 82 x 54 mm
Bosch Hohlbohrkronen-Set, 3-tlg., SDS-plus, 82 x 54 mm
Bosch Hohlbohrkronen-Set, 3-tlg., SDS-plus, 82 x 54 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p256051
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608550065
EAN/GTIN:
     3165140046213
Suchbegriffe:
Aufnahmeschaft Bohrkronen
Bohrkronen-Aufnahmeschaft
Kernbohrer Aufnahmeschaft
Bohrkronen-Zentrierbohrer
Bosch Hohlbohrkronen-Set, SDS plus, 3-tlg., 82 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Teile:
3
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
75
Arbeitslänge:
60
Durchmesser:
82
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneiden:
6
Zentrierbohrer:
ja
Arbeitslänge (L1) mm:
60
Durchmesser mm:
82
Gesamtlänge (L2) mm:
75
max. Bohrtiefe:
60
Spezifikation:
82 x 60 mm
Schneiden, Anzahl:
6
Schaft:
SDS-plus
Ausführung:
Hohlbohrkrone
Weitere Suchbegriffe: Führungsbohrer, Hammerbohrkrone, Hohlbohrkrone, Schlagbohrkrone, Lochsäge, Zylindersäge, Zentrierbohrer-Satz, bosch hammerbohrkronen, lochsäge, Bosch, Hohlbohrkronen-Set,, 3-tlg.,, SDS-plus,, 82, x
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 65,88*
€ 79,15*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 65,56*
€ 79,16*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 65,68*
€ 79,30*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 65,37*
€ 80,67*
11 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 75,65*
€ 81,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,37*
€ 77,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 65,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.