Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Hohlbohrkrone SDS-max-9, 100 x 80 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Hohlbohrkrone SDS-max-9, 100 x 80 x 300 mm
Bosch Hohlbohrkrone SDS-max-9, 100 x 80 x 300 mm
Bosch Hohlbohrkrone SDS-max-9, 100 x 80 x 300 mm
Bosch Hohlbohrkrone SDS-max-9, 100 x 80 x 300 mm
Bosch Hohlbohrkrone SDS-max-9, 100 x 80 x 300 mm
Bosch Hohlbohrkrone SDS-max-9, 100 x 80 x 300 mm
Bosch Hohlbohrkrone SDS-max-9, 100 x 80 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p258191
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3165140145633
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
Lochsäge
Bosch Hohlbohrkrone SDS max-9, 100 x 80 x 300 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Gesamtlänge:
430
Arbeitslänge:
300
Durchmesser:
100
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Arbeitslänge (L2) mm:
300
Anzahl der Schneiden:
11
Zentrierbohrer:
ja
Schneiden, Anzahl:
11
Arbeitslänge (L1) mm:
310
Durchmesser mm:
100
Gesamtlänge (L2) mm:
430
Spezifikation:
100 x 310 x 430 mm
Schaft:
SDS-max
Ausführung:
Hohlbohrkrone
max. Bohrtiefe:
310
Weitere Suchbegriffe: Zylindersäge, bosch lochsäge, lochsäge, Bosch, SDS-max-9,, 100, x, 80
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 214,90*
€ 250,57*
6 Tage
14
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 229,59*
€ 263,80*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 227,73*
€ 263,81*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 228,88*
€ 263,89*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 228,97*
€ 264,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,81*
€ 313,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,93*
€ 303,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,30*
€ 302,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,75*
€ 284,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,73*
€ 271,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.