Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlbohrkrone SDS max-9, 100 x 80 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hohlbohrkrone SDS max-9, 100 x 80 x 300 mm
Hohlbohrkrone SDS max-9, 100 x 80 x 300 mm
Hohlbohrkrone SDS max-9, 100 x 80 x 300 mm
Hohlbohrkrone SDS max-9, 100 x 80 x 300 mm
Hohlbohrkrone SDS max-9, 100 x 80 x 300 mm
Hohlbohrkrone SDS max-9, 100 x 80 x 300 mm
Hohlbohrkrone SDS max-9, 100 x 80 x 300 mm
Hohlbohrkrone SDS max-9, 100 x 80 x 300 mm
Hohlbohrkrone SDS max-9, 100 x 80 x 300 mm
Hohlbohrkrone SDS max-9, 100 x 80 x 300 mm
Hohlbohrkrone SDS max-9, 100 x 80 x 300 mm
Hohlbohrkrone SDS max-9, 100 x 80 x 300 mm
Hohlbohrkrone SDS max-9, 100 x 80 x 300 mm
Hohlbohrkrone SDS max-9, 100 x 80 x 300 mm
Hohlbohrkrone SDS max-9, 100 x 80 x 300 mm
Hohlbohrkrone SDS max-9, 100 x 80 x 300 mm
Hohlbohrkrone SDS max-9, 100 x 80 x 300 mm
Hohlbohrkrone SDS max-9, 100 x 80 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140145633
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     F 00Y 145 200
EAN/GTIN:
     3165140145633
Suchbegriffe:
Hammerbohrkrone
Hohlbohrkrone
Schlagbohrkrone
Lochsäge
Die SDS max-9 Hohlbohrkrone ist ideal für das Schneiden von tiefen Löchern bei der Installation von Schalterdosen geeignet. Sie besteht aus höchst robustem Carbide mit feiner Körung, das optimale Verschleißfestigkeit beim Bohren sicherstellt. Darüber hinaus ist die Anzahl der asymmetrischen Carbide-Zähne am Bohrer an seinen Durchmesser angepasst, womit er zur richtigen Wahl bei Bohrungen für schnellen Arbeitsfortschritt bei geräuscharmem Betrieb wird. Sein Schaft in zweispiraliger U-Form ist gut für den Bohrmehlabtransport und ein Durchbruchbohren geeignet, während das einteilige Design eine optimale Kraftübertragung von der Maschine gewährleistet. Der Bohrer ist für den Einsatz in Beton, Mauerwerk und Kalksandstein vorgesehen. Das Produkt ist auch zweiteilig erhältlich.
Weitere Informationen:
Material:
Beton | Betonblockstein | Kalk- und Sandsteine | Backstein | Mauerwerk
Nettogewicht:
2,38 kg
Bruttogewicht:
2,505 kg
SOL Date:
01.09.2012
Volumen:
7,605 dm3
Abmessung Länge:
450 mm
Abmessung Breite:
130 mm
Abmessung Höhe:
130 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
100 x 80 x 300 mm
Durchmesser mm:
100
Bohrkronentiefe L1 mm:
80
Arbeitslänge L2 mm:
300
Schneiden, Anzahl:
11
Weitere Suchbegriffe: Zylindersäge, bosch lochsäge, lochsäge, Bohrkrone
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 214,90*
€ 250,57*
6 Tage
14
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 229,59*
€ 263,80*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 227,73*
€ 263,81*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 228,88*
€ 263,89*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 228,97*
€ 264,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,23*
€ 314,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,05*
€ 313,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,84*
€ 292,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,35*
€ 286,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,97*
€ 272,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.