Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 0,5 x 4,0, 25 mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 0,5 x 4,0, 25 mm, 25er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 0,5 x 4,0, 25 mm, 25er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 0,5 x 4,0, 25 mm, 25er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 0,5 x 4,0, 25 mm, 25er-Pack
Bosch Schrauberbit Extra-Hart, S 0,5 x 4,0, 25 mm, 25er-Pack
Artikel-Nr.:
     5417B-p258908
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2607001458
EAN/GTIN:
     3165140299800
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
Abmessung: S0,5x4,0, Länge mm: 25
Weitere Informationen:
Norm (Antriebsform):
DIN 3126 / ISO 1173
Antriebsform:
Sechskant
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Klingenbreite:
4
Hersteller:
Bosch
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Abtriebsform:
Schlitz
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
25
Abtriebsgröße:
4
Klingendicke:
0,5
Vergütung Klingenmaterial:
extra hart
Spezifikation:
S 0,5x4,0, 25 mm
Abmessung:
S0,5x4,0
Länge mm:
25
Klingenlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, bit schlitz 1/4, schlitz torsions-bit, Schrauberbit Extra-Hart, Bits und Klingen für Längsschlitzschrauben, Zubehör zum Schrauben, Bits und Klingen Extra-Hart für Längsschlitzschrau, Bits und Klingen
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5019*
€ 0,6426*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,50*
€ 0,74*
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,74*
€ 14,33*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,19*
€ 15,03*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,18*
€ 15,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,24*
€ 18,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,97*
€ 17,81
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,27*
€ 14,60
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,24*
€ 13,38
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Packung
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.