Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrauberbit Extra-Hart S 0,5 x 4,0, 25 mm, 25er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schrauberbit Extra-Hart S 0,5 x 4,0, 25 mm, 25er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart S 0,5 x 4,0, 25 mm, 25er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart S 0,5 x 4,0, 25 mm, 25er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart S 0,5 x 4,0, 25 mm, 25er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart S 0,5 x 4,0, 25 mm, 25er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart S 0,5 x 4,0, 25 mm, 25er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart S 0,5 x 4,0, 25 mm, 25er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart S 0,5 x 4,0, 25 mm, 25er-Pack
Schrauberbit Extra-Hart S 0,5 x 4,0, 25 mm, 25er-Pack
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140299800
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 607 001 458
EAN/GTIN:
     3165140299800
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz Torsions-Bit
Dieses Extra Hard-Schrauberbit ist eine gute Wahl für allgemeine Arbeiten. S2-modifizierter Stahl und ein optimierter Wärmebehandlungsprozess ergeben überdurchschnittliche Härte für angemessene Leistung bei Arbeiten aller Art. Die konische Torsionszone des Bits verarbeitet gut Drehmomentspitzen, da sie beim Schrauben Kräfte und Schwingungen aufnimmt. Damit werden Arbeiten aller Art bewältigt.
Weitere Informationen:
Abmessung:
S0.5x4.0
Material:
Weichholz | Edelstahl | Trockenbauwand | Ziegelstein | Faserzementplatten | HPL - Hochdruck-Schichtpressstoffplatte | Kunststoff
Nettogewicht:
0,09 kg
Bruttogewicht:
0,111 kg
Produkttext, ZB grau:
Antrieb ISO 1173 C6.3, 1/4"-Außensechskantschaft
SOL Date:
24.07.2003
Volumen:
0,6 dm3
Abmessung Länge:
150 mm
Abmessung Breite:
100 mm
Abmessung Höhe:
40 mm
Spartenbezeichnung:
74
Spezifikation:
S 0.5x4.0, 25 mm
Länge mm:
25
Weitere Suchbegriffe: Torsions-Bit (Schlitz), Torsions-Bit Schlitz, bit schlitz 1/4, schlitz torsions-bit, bosch bit schlitz, Schlitz-Schraubendrehereinsatz, Bits
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5019*
€ 0,6426*
5 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,73*
€ 14,38*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,19*
€ 15,09*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,38*
€ 16,03*
8 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,41*
€ 16,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,09*
€ 17,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 11,19*
€ 13,32
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4476* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.