Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreissägeblatt Construct Wood, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kreissägeblatt Construct Wood, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 12
Bosch Kreissägeblatt Construct Wood, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 12
Bosch Kreissägeblatt Construct Wood, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 12
Bosch Kreissägeblatt Construct Wood, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 12
Bosch Kreissägeblatt Construct Wood, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 12
Bosch Kreissägeblatt Construct Wood, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 12
Bosch Kreissägeblatt Construct Wood, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 12
Artikel-Nr.:
     5417B-p261181
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608640630
EAN/GTIN:
     3165140194235
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 160x20
kreissägeblatt 160 mm
Bosch Kreissägeblatt Construct Wood, 160 x 20/16 x 2,6 mm, 12
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch
Schnittbreite:
2,6
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Nebenlöcher Ja/Nein:
Nein
Breite:
1,6
Schnittbreite (b1) mm:
2,6
Typ:
Standard for Construct Wood
Bohrung mit Reduzierring mm:
16
Spezifikation:
160 x 20/16 x 2,6 mm, 12
Schnittresultat:
1
Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm:
2,6/1,6
Blattstärke:
1.6
Zahnform:
FWF
Anzahl der Zähne:
12
Bohrungsdurchmesser:
20
Außendurchmesser:
160
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt, Bosch, Construct, Wood,, 160, x
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
200
1
€ 5,90*
ab € 13,45*
€ 17,72*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 13,92*
€ 18,34*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,01*
€ 18,51*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 14,04*
€ 18,54*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 14,03*
€ 22,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603501000
ab € 85,95*
Sonstiges
Bosch
0615990M9D
ab € 477,86*
Sonstiges
Bosch
0601675001
ab € 426,33*
Sonstiges
Bosch
0601675000
ab € 402,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.