Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 125 mm Korn 180, SB-verpackt im Reiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 125 mm Korn 180, SB-verpackt im Reiter
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 125 mm Korn 180, SB-verpackt im Reiter
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 125 mm Korn 180, SB-verpackt im Reiter
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 125 mm Korn 180, SB-verpackt im Reiter
Klingspor PS 22 K Scheiben kletthaftend, 125 mm Korn 180, SB-verpackt im Reiter
Artikel-Nr.:
     5417B-p300049
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     278814
EAN/GTIN:
     4014855106608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Besonders praktisch ist das SB-verpackte Schleifpapierset mit je 2 Schleifscheiben in 3 Körnungen. Außer für Holz und Metall aller Art kann das Schleifpapier PS 22 K auch für die Bearbeitung von Lack, Farbe, Spachtelmasse und Kunststoff eingesetzt werden. Das harte Korund-Korn in halboffener Streuung arbeitet aggressiv, das Schleifmittel setzt wenig zu und erzeugt ein homogenes Schliffbild. Optimale Ergebnisse werden beim Flächenschliff und beim Schleifen von leicht geformten Oberflächen mit Handschleifmaschinen erzielt. Durch die kletthaftende Rückseite lässt sich das Schleifpapier auf klettkaschierten Maschinen und Stütztellern schnell wechseln. Dank der großen Auswahl an Korngrößen stehen Schleifscheiben, Schleifblätter und Schleifstreifen für unterschiedlichste grobe und feine Arbeiten zur Verfügung.

Das kletthaftende Schleifpapier PS 22 K von Klingspor ist ein Universal-Schleifmittel für Holz und Metall. Dank seiner reißfesten Papierunterlage (E-Papier) ist es belastbar und langlebig. Klingspor bietet PS 22 K als Schleifscheibe für Exzenterschleifer, als dreieckiges Schleifblatt für Dreieckschleifer und als Schleifstreifen für Handklötze und Schwingschleifer an. Alle Versionen sind auch SB-verpackt erhältlich.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Lochung:
ohne Loch
Inhalt [Stück]:
5
Trägermaterial:
Papier
Lochform:
ohne Loch
Verpackung:
SB-verpackt
Type:
PS 22 K SB-verpackt
Mindestmenge:
5 Sortimente
Typ:
PS 22 K
Anwendungsbereich:
Holz;Metall Universal
Abmessung:
125 mm
Ausführung:
N
Kornart:
Korund
Unterlage:
Papier, ca. 250 g/qm, kaschiert
Bindung:
Kunstharz
Streuart:
halboffen
Hersteller:
Klingspor
Korngröße:
180
Durchmesser:
125
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,8787*
€ 3,0129*
7 Tage
15
Frei Haus
ab € 6,0391*
€ 10,1229*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,0129*
€ 3,58535
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,8287*
€ 3,36615
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7187*
€ 3,23525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,6087*
€ 3,10435
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4487*
€ 2,91395
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3287*
€ 2,77115
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8787*
€ 2,23565
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.