| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p300049 Herst.-Nr.: 278814 EAN/GTIN: 4014855106608 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Besonders praktisch ist das SB-verpackte Schleifpapierset mit je 2 Schleifscheiben in 3 Körnungen. Außer für Holz und Metall aller Art kann das Schleifpapier PS 22 K auch für die Bearbeitung von Lack, Farbe, Spachtelmasse und Kunststoff eingesetzt werden. Das harte Korund-Korn in halboffener Streuung arbeitet aggressiv, das Schleifmittel setzt wenig zu und erzeugt ein homogenes Schliffbild. Optimale Ergebnisse werden beim Flächenschliff und beim Schleifen von leicht geformten Oberflächen mit Handschleifmaschinen erzielt. Durch die kletthaftende Rückseite lässt sich das Schleifpapier auf klettkaschierten Maschinen und Stütztellern schnell wechseln. Dank der großen Auswahl an Korngrößen stehen Schleifscheiben, Schleifblätter und Schleifstreifen für unterschiedlichste grobe und feine Arbeiten zur Verfügung. Das kletthaftende Schleifpapier PS 22 K von Klingspor ist ein Universal-Schleifmittel für Holz und Metall. Dank seiner reißfesten Papierunterlage (E-Papier) ist es belastbar und langlebig. Klingspor bietet PS 22 K als Schleifscheibe für Exzenterschleifer, als dreieckiges Schleifblatt für Dreieckschleifer und als Schleifstreifen für Handklötze und Schwingschleifer an. Alle Versionen sind auch SB-verpackt erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser: | 125 | Korngröße: | 180 | Lochform: | ohne Loch | Inhalt [Stück]: | 5 | Kornart: | Korund | Verpackung: | SB-verpackt | Streuart: | halboffen | Bindung: | Kunstharz | Unterlage: | Papier, ca. 250 g/qm, kaschiert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Exzenterschleifblatt, Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenterschleifblatt 125mm k 180, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 125mm, Klingspor, PS, 22, K, Scheiben, kletthaftend, |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |